| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910190060050 Herst.-Nr.: 0191010600505 EAN/GTIN: 4003530096945 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 6 x 50/32-T30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T-Tg | Abmessung: | 6x50/32-T30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.740 KGM | Materialnummer: | 88091.019.0060.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 6x50/32-T30, galZn, AM88091650, 88091.019.0060.050 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0953* | € 0,1343* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1118* | € 0,1568* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 9,61* | € 13,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,56* | € 16,53* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 13,17* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06585* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|