| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910100050045 Herst.-Nr.: 1191010500455 EAN/GTIN: 4003530109447 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 5 x 45/39-T20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T | Abmessung: | 5x45/39-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.398 KGM | Materialnummer: | 88091.010.0050.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x45mm spax torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 5x45/39-T20, galZn, AM88091545, 88091.010.0050.045 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0563* | € 0,0747* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0658* | € 0,0863* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,44* | € 22,73* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 19,35* | € 25,50* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 24,01* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0387* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|