Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M12 x 50 x 15 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M12 x 50 x 15 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M12 x 50 x 15 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880880100120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe m12 stahl
gewinde muffe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 12 x 50 x 15 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x50x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.325 KGM
Materialnummer:
88088.010.0120.050
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m12, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 Stahl, ART88088, M12x50x15, 12x50x15, galZn, AM880881250, 88088.010.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2338*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.