Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M12 x 40 x 15 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M12 x 40 x 15 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M12 x 40 x 15 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880880100120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe m12 stahl
gewinde muffe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 12 x 40 x 15 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x40x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.660 KGM
Materialnummer:
88088.010.0120.040
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m12, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 Stahl, ART88088, M12x40x15, 12x40x15, galZn, AM880881240, 88088.010.0120.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1186*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.