Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 10 x 30 SW 17 A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 10 x 30 SW 17 A 1/A 2 VE=S
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 10 x 30 SW 17 A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880879100100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe edelstahl m10
gewinde muffe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 10 x 30 SW17 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88087
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.350 KGM
Materialnummer:
88087.910.0100.030
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m10, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, R 88087 A 1 / A 2, ART88087, M10x30SW17, 10x30SW17, A1/A2, AM880871030, 88087.910.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7533*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0333*
€ 1,22963
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9733*
€ 1,15823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9433*
€ 1,12253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.