Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 8 x 30 SW 13 A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 8 x 30 SW 13 A 1/A 2 VE=S
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 8 x 30 SW 13 A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880879100080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe m8x20 v2a
gewinde muffe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 30 SW13 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88087
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30SW13
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.400 KGM
Materialnummer:
88087.910.0080.030
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m8, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, R 88087 A 1 / A 2, ART88087, M8x30SW13, 8x30SW13, A1/A2, AM88087830, 88087.910.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2734*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.