Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ART 88005 Kunststoff Kombi-Dichtungen ZK schwarz VE=S (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ART 88005 Kunststoff Kombi-Dichtungen ZK schwarz VE=S (100 Stück)
ART 88005 Kunststoff Kombi-Dichtungen ZK schwarz VE=S (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     4-880056300000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Artikel 88005 Kunststoff schwarz Kombi-Dichtungen (Regenhütchen) für Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: KD VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88005
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KD
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.250 KGM
Materialnummer:
88005.630.0000.000
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantholzschraube, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571, sechskantholzschraube, Kappen f. Schrauben, Kombi-Dichtungen, Kombidichtungen, Regenhütchen, Wellplatten-Regenhütchen, Wellplattenregenhütchen, R 88005 Kunststoff, ART88005, KD, AM8800500, 88005.630.0000.000
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,14*
€ 2,74*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 2,41*
€ 2,79*
Lager 4
k.A.
pro Paket
€ 9,00*
ab € 2,19*
€ 2,80*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,13*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,94*
€ 6,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG