Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82540 PA 6.6 B = max. 4 Befestig-Sockel,natur, SK TY3G1S VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 82540 PA 6.6 B = max. 4 Befestig-Sockel,natur, SK TY3G1S VE=S
ART 82540 PA 6.6 B = max. 4 Befestig-Sockel,natur, SK TY3G1S VE=S
Artikel-Nr.:
     4-825406000040000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-11319
EAN/GTIN:
     4031026122168
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Artikel 82540 PA 6.6 TY-G1/SK natur (NA) Befestigungssockel für Kabelbinder, Typ TY-G1, selbstklebend - Abmessung: 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82540
Werkstoff:
PA 6.6
Oberfläche:
natur (NA)
Form:
TY-G1/SK
Abmessung:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.064 KGM
Materialnummer:
82540.600.0040.000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3785*
€ 0,4885*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3791*
€ 0,4891*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3866*
€ 0,5066*
2 Tage
4560
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,51*
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6539*
€ 0,8339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8339*
€ 0,99234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7539*
€ 0,89714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6539*
€ 0,77814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01626
ab € 0,0398*
Zubehör
HellermannTyton
111-93019 T30R-PA66V0-WH
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.