Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71802 Stahl AS 16 - M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71802 Stahl AS 16 - M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 71802 Stahl AS 16 - M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-718020140160010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m10
din 71802
DIN 71802 Stahl Form AS galvanisch verzinkt Winkelgelenke mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel - Abmessung: AS 16-M 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN71802
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form AS
Abmessung:
AS16-M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.380 KGM
Materialnummer:
71802.014.0160.010
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk as, Winkelgelenke, DIN 71802 Stahl, DIN71802, AS16-M10, galZn, AM718021610, 71802.014.0160.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5133*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7433*
€ 5,64453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5933*
€ 5,46603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4033*
€ 5,23993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3133*
€ 5,13283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1633*
€ 4,95433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5133*
€ 4,18083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.