|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 4-143991260160000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | EN 14399-4 10 feuerverzinkt - P - HV-Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen:  |  | Norm: | EN 14399 | Werkstoff: | 10 / 10.9 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | HV-Muttern | Abmessung: | M16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.480 KGM | Materialnummer: | 14399.126.0160.000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EN 14399-4, HV-Muttern Peiner, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M16, 16, tZn, AM14399160, 14399.126.0160.000 |
|  |  |
| |