Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 A 2 M 30 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 A 2 M 30 x 1,5 A 2 VE=S
ISO 8675 A 2 M 30 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086759200300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.900 KGM
Materialnummer:
08675.920.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675 m30x1,5, din en iso 8675, din en iso 8675 m30, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 A 2, ISO8675, M30x1,5, 30x1,5, A2, AM8675300, 08675.920.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7994*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4994*
€ 2,97429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4394*
€ 2,90289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3394*
€ 2,78389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2494*
€ 2,67679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1894*
€ 2,60539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7994*
€ 2,14129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.