|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 4-079650000060018 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DIN 7965 Stahl Einschraubmuttern Schraubdübel, RAMPA-Muffen Abmessung: M 6 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen:  |  | Norm: | DIN7965 | Werkstoff: | Stahl allgemein | Oberfläche: | unveredelt | Form: | ohne Form-Angabe | Abmessung: | M6x18 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.510 KGM | Materialnummer: | 07965.000.0060.018 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: einschraubmutter din 7965 m6, Einschraubmuttern, RAMPA-Muffen, Schlitzmuttern, DIN 7965 Stahl, DIN7965, M6x18, 6x18, AM7965618, 07965.000.0060.018 |
|  |  |
| |