Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl C M 26 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl C M 26 x 1,5 VE=S
DIN 7604 Stahl C M 26 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040030260150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c m26
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 26 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
CM26x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.104 KGM
Materialnummer:
07604.003.0260.150
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, CM26x1,5, AM7604260, 07604.003.0260.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1004*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7204*
€ 3,23728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6804*
€ 3,18968
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5604*
€ 3,04688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4804*
€ 2,95168
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1004*
€ 2,49948
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.