Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 St. gehärtet CE M 3 x 10 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 St. gehärtet CE M 3 x 10 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7500 St. gehärtet CE M 3 x 10 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075000170030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form CE-ISR/PE galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISR, metr. Gewinde, Linsenkopf nach ISO 14583 - Abmessung: CEM 3 x 10-T10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7500
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form CE-ISR/PE
Abmessung:
CEM3x10-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.081 KGM
Materialnummer:
07500.017.0030.010
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din 7500 c m3, din 7500 c, gewinde t-stück stahl, Gewindefurchende Schrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, TORX-Schrauben, DIN 7500 Stahl, DIN7500, CEM3x10-T10, galZn, AM7500310, 07500.017.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00675*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00675*
€ 0,00803
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.