Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6927 8 M 10 SW 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6927 8 M 10 SW 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6927 8 M 10 SW 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069278100100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 10 SW16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6927
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10SW16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.450 KGM
Materialnummer:
06927.810.0100.016
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, m10 din 6927, din 6927, din 6927 verzinkt, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, DIN 6927 8, DIN6927, M10SW16, 10SW16, galZn, AM6927100, 06927.810.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1323*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.