Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DIN 6798 A 4 A 6,4 Permeabilität < 1,1 A 4 VE=S
Menge:
Paket
Produktinformationen
von Reyher
Artikel-Nr.:
4-067989440064000
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 A 4 amagnetisch Form A Fächerscheiben A außengezahnt Abmessung: A 6,4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.036 KGM
... >
04-03 Sicherungsscheiben/Sicherungsringe
>
DIN 6798 Fächerscheiben
>
DIN 6798 A 4 amagnetisch Form A Fächerscheiben A außengezahnt
Weitere Suchbegriffe:
Fächerscheiben
,
Kontaktscheiben
,
Schraubensicherungs-Elemente
,
Zahnscheiben
,
DIN 6798 A 4-50
,
DIN6798A4-50
,
A6,4
,
A4
,
AM6798640
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
Reyher
2 Tage
Frei Haus
€ 196,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Reyher
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,10*
€ 233,36
pro Paket
1 Paket enthält 1000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Reyher
Versand
von Reyher
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Reyher
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
DIN 6798 1.4310 A 6,4 rostfrei VE=S
k.A.
€ 54,10*
€ 64,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG