Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6304 5.8 EM 8 x 60 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6304 5.8 EM 8 x 60 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
DIN 6304 5.8 EM 8 x 60 brüniert, ohne Druckstück brün VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063045340080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6304
DIN 6304 Knebelschraube
DIN 6304 Schraube
Knebelschraube DIN 6304
DIN 6304 5.8 Form E brüniert Knebelschrauben mit festem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: EM 8 x 60 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6304
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
brüniert
Form:
Form E
Abmessung:
EM8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.300 KGM
Materialnummer:
06304.534.0080.060
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6304, din 6304 m8x50, din 6304, Bedienteile, Knebelschrauben, DIN 6304 5.8, DIN6304, EM8x60, brün, AM6304860, 06304.534.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2588*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0688*
€ 15,55187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9888*
€ 15,45667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2988*
€ 14,63557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8788*
€ 14,13577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4288*
€ 13,60027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2588*
€ 11,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.