| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047629209050016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | A 2 (- 70) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M5x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.345 KGM | Materialnummer: | 04762.920.9050.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m5x16 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M5x16, 5x16, A2, AM4762516, 04762.920.9050.016 |
| | |
| |