Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 16 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 16 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 16 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.100 KGM
Materialnummer:
04762.810.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m 16 x 40 gal zn, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12x40, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M16x40, 16x40, galZn, AM47621640, 04762.810.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2762*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.