Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 40 VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.563 KGM
Materialnummer:
04762.800.0120.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m12x40, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12x40, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M12x40, 12x40, AM47621240, 04762.800.0120.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0909*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.