Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 40 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 40 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S (100 Stück)
ISO 4762 10.9 M 10 x 40 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     4-047623540100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderkopfschraube ISO 4762
ISO 4762 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10 / 10.9
Oberfläche:
Zn-lam. + Gleitmittel flZnnc (Cr-VI-frei)-480h-L
Form:
ohne Formangabe
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.210 KGM
Materialnummer:
04762.354.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m10x40 10.9, din en iso 4762, iso 4762 10.9, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 10.9, ISO4762, M10x40, 10x40, AM47621040, 04762.354.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,68*
€ 51,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG