Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 12 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 12 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 12.9 M 12 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622800120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.606 KGM
Materialnummer:
04762.280.0120.025
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m12x25 12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 12.9, ISO4762, M12x25, 12x25, AM47621225, 04762.280.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6199*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7399*
€ 0,88048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6199*
€ 0,73768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.