Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 05 M 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 05 M 22 VE=S
ISO 4035 05 M 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040355000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
05
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.558 KGM
Materialnummer:
04035.500.0220.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m22, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 05, ISO4035, M22, 22, AM4035220, 04035.500.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0236*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7636*
€ 4,47868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7136*
€ 4,41918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6236*
€ 4,31208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4436*
€ 4,09788
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,0236*
€ 3,59808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.