Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 14 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 14 x 120 VE=S
ISO 4014 10.9 M 14 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000140120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.619 KGM
Materialnummer:
04014.100.0140.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,619*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.