Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 14 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 14 x 110 VE=S
ISO 4014 10.9 M 14 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000140110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 110 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.100 KGM
Materialnummer:
04014.100.0140.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x110, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M14x110, 14x110, AM401414110, 04014.100.0140.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,538*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.