Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 12 x 260 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 12 x 260 VE=S
ISO 4014 10.9 M 12 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000120260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 260 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0120.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9416*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2716*
€ 1,5132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2516*
€ 1,4894
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1916*
€ 1,418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1616*
€ 1,3823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1216*
€ 1,3347
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.