Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIN 3570 Stahl A 94 / NW 80 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S (50 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN 3570 Stahl A 94 / NW 80 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S (50 Stück)
DIN 3570 Stahl A 94 / NW 80 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S (50 Stück)
Artikel-Nr.:
     4-035700110940000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
Rundstahlbügel
Rundstahlbügel DIN 3570
rundstahlbügel m12
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel A Zweiseitiges Befestigungs-Gewinde Abmessung: A 94 / NW 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
Stahl allgemein
Oberfläche:
galv. verzinkt farblos
Form:
A
Abmessung:
A94/NW80
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.700 KGM
Materialnummer:
03570.011.0940.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel nw 80, Rohr-Bügel, DIN 3570 Stahl, DIN3570, A94/NW80, galZn, AM3570940, 03570.011.0940.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,8976* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,08*
€ 191,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,40*
€ 176,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,88*
€ 172,41
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 3570 A 4 A 94 / NW 80 M 12 A 4 VE=S (1 Stück)
Reyher
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG