Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 A 2 M 14 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 A 2 M 14 x 1,5 A 2 VE=S
DIN 1804 A 2 M 14 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018049200140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
DIN 1804 A 2 Nutmuttern - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1804
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.800 KGM
Materialnummer:
01804.920.0140.150
Weitere Suchbegriffe: din 1804 m14x1,5, edelstahlmutter din 1804, din 1804 a2, Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, DIN 1804 A 2, DIN1804, M14x1,5, 14x1,5, A2, AM1804140, 01804.920.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7596*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0096*
€ 2,39142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8996*
€ 2,26052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8196*
€ 2,16532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7596*
€ 2,09392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.