Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 04 Au M 8 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 04 Au M 8 x 1 VE=S
DIN 1804 04 Au M 8 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-018044000080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
nutmutter din 1804 m8x1
DIN 1804 04 AU Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausf. w
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.930 KGM
Materialnummer:
01804.400.0080.100
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m8, Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, DIN 1804 04 AU, DIN1804, M8x1, 8x1, AM180480, 01804.400.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0275*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8175*
€ 3,35283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7175*
€ 3,23383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5775*
€ 3,06723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5075*
€ 2,98393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.