Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 16 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 16 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1665 8.8 M 16 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658100160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 m16
din en 1665
EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.496 KGM
Materialnummer:
01665.810.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M16x40, 16x40, AM16651640, 01665.810.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8748*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1648*
€ 1,38611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1448*
€ 1,36231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0948*
€ 1,30281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0648*
€ 1,26711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0448*
€ 1,24331
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8748*
€ 1,04101
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6778*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.