Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 A 2 SP RR M 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 A 2 SP RR M 16 A 2 VE=S
DIN 1480 A 2 SP RR M 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014809250160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM16
Gewicht in kg per 100 Stück:
100.000 KGM
Materialnummer:
01480.925.0160.000
Weitere Suchbegriffe: spannschloßmutter din 1480 rr m16, din 1480 rr, Spannschlösser, DIN 1480 A 2, DIN1480, SP-RRM16, A2, AM1480160, 01480.925.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,0638*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,2238*
€ 41,91632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,7438*
€ 41,34512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,1838*
€ 39,48872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,1338*
€ 38,23922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,1738*
€ 37,09682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,0638*
€ 31,01592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.