Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP RR M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP RR M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP RR M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800160240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
spannschlossmutter din 1480 rr m24
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM24
Gewicht in kg per 100 Stück:
270.000 KGM
Materialnummer:
01480.016.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-RRM24, galZn, AM1480240, 01480.016.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,093*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,313*
€ 20,60247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,043*
€ 20,28117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,203*
€ 19,28157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,433*
€ 18,36527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,953*
€ 17,79407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,093*
€ 14,39067
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,2921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.