Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP RR M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP RR M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP RR M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800160200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM20
Gewicht in kg per 100 Stück:
154.000 KGM
Materialnummer:
01480.016.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-RRM20, galZn, AM1480200, 01480.016.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5978*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5478*
€ 11,36188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4078*
€ 11,19528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9378*
€ 10,63598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5578*
€ 10,18378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1978*
€ 9,75538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5978*
€ 7,85138
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,7119*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,4446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.