Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP RR M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP RR M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP RR M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800160120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr m12
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-RR
Abmessung:
SP-RRM12
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.000 KGM
Materialnummer:
01480.016.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SP-RRM12, galZn, AM1480120, 01480.016.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6767*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7067*
€ 3,22097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3867*
€ 2,84017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2967*
€ 2,73307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1767*
€ 2,59027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0767*
€ 2,47127
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6767*
€ 1,99527
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9246*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.