Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl ÜZ SP M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl ÜZ SP M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl ÜZ SP M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014783100160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt, ÜZ Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form - Abmessung: SP M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM16
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.800 KGM
Materialnummer:
01478.310.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 1478 Stahl ÜZ, DIN1478, SPM16, AM1478160, 01478.310.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3066*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0166*
€ 5,96975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7066*
€ 5,60085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5466*
€ 5,41045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3866*
€ 5,22005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0966*
€ 4,87495
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3066*
€ 3,93485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,1292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.