Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Stahl 12 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Stahl 12 x 60 VE=S
DIN 1475 Stahl 12 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014750000120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1475
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.520 KGM
Materialnummer:
01475.000.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, reyher din 1475 st 12x60, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche ISO 8742, DIN 1475 Stahl, DIN1475, 12x60, AM14751260, 01475.000.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7022*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2722*
€ 2,70392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1222*
€ 2,52542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0622*
€ 2,45402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0322*
€ 2,41832
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7022*
€ 2,02562
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.