Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S
DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m80x2
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM16 M 80x2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM16M80x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.809 KGM
Materialnummer:
00981.000.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 981 reyher, Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM16M80x2, AM981160, 00981.000.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,2575*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,1275*
€ 27,52173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,8375*
€ 27,17663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,0175*
€ 26,20083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,6075*
€ 25,71293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,2575*
€ 21,72643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.