Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 0 M 10 x 0,75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 0 M 10 x 0,75 VE=S
DIN 981 14 H KM 0 M 10 x 0,75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km0 m10x0,75
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 0 M 10x0,75 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM0M10x0,75
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
00981.000.0000.000
Weitere Suchbegriffe: din 981 m10, Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM0M10x0,75, AM98100, 00981.000.0000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8365*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8465*
€ 4,57734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7865*
€ 4,50594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5865*
€ 4,26794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4865*
€ 4,14894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3865*
€ 4,02994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8365*
€ 3,37544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.