Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 24 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 24 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 Stahl M 24 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750150240200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m24x2x1000
~DIN 975 Stahl Fein galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M24x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
300.000 KGM
Materialnummer:
00975.015.0240.200
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Feingewinde-Stangen, Feingewindestangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M24x2, 24x2, galZn, AM975240, 00975.015.0240.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1848*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4148*
€ 21,91361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1248*
€ 21,56851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,4648*
€ 20,78311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6948*
€ 19,86681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,1648*
€ 19,23611
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1848*
€ 15,68991
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,3135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.