Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 8 A 2 VE=S
DIN 934 A 2 -70 M 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349200080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.465 KGM
Materialnummer:
00934.920.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2 -70, DIN934, M8, 8, A2, AM93480, 00934.920.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0794*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0267*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.