Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 934 8 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009348109200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 20 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.420 KGM
Materialnummer:
00934.810.9200.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M20, 20, galZn, AM934200, 00934.810.9200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2402*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3204*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.