Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 36 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 36 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 36 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343040360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
sechskantmutter din 934 lg m36
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 36 -LH VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Abmessung:
M36-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.000 KGM
Materialnummer:
00934.304.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M36-LH, 36-LH, AM934360, 00934.304.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0225*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,5725*
€ 12,58128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4125*
€ 12,39088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,9025*
€ 11,78398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,6625*
€ 11,49838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,4925*
€ 11,29608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,0225*
€ 9,54678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7992*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,1107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.