Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 24CrMo5 M 12 alternativ 25CrMo4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 24CrMo5 M 12 alternativ 25CrMo4 VE=S
DIN 934 24CrMo5 M 12 alternativ 25CrMo4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 1.7218 (KG) 25CrMo4 Sechskantmuttern mit Prüfbescheinigung EN 10204/3.1 (3.1.B) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
1.7218 (KG)
Oberfläche:
25CrMo4
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00934.300.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Behälterbaumuttern, Hitzebeständige Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Warmfeste Muttern, DIN 934 1.7258/7218, DIN934, M12, 12, AM934120, 00934.300.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5676*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5428*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.