| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009338100060050 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x50 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.100 KGM | Materialnummer: | 00933.810.0060.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 12x50, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M6x50, 6x50, galZn, AM933650, 00933.810.0060.050 |
| | |
| |