Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 8 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 8 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 8 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100080055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.580 KGM
Materialnummer:
00931.810.0080.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0494*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0485*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.