Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 12 x 95 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 12 x 95 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 12 x 95 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100120095
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 95 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x95
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.380 KGM
Materialnummer:
00912.110.0120.095
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m12 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M12x95, 12x95, AM9121295, 00912.110.0120.095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,394*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.