|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 4-007059110220000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DIN 705 1.4305 (A 1) Form A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 Abmessung: A 22 x 36 x 14 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen:  |  | Norm: | DIN705 | Werkstoff: | A1 / 1.4305 | Oberfläche: | unveredelt | Form: | A | Abmessung: | A22x36x14 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 7.044 KGM | Materialnummer: | 00705.911.0220.000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 1, DIN705, A22x36x14, A1, AM705220, 00705.911.0220.000 |
|  |  |
| |