Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110800000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 80 x110 x 22 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A80x110x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
77.920 KGM
Materialnummer:
00705.011.0800.000
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 bohrung 80mm, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A80x110x22, galZn, AM705800, 00705.011.0800.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2153*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,4453*
€ 17,18991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3353*
€ 17,05901
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,7853*
€ 16,40451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,4853*
€ 16,04751
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,2153*
€ 13,34621
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 21,8916*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,5547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.