Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 90 VE=S
DIN 705 Stahl A 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010900000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 90 x125 x22 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A90x125x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
102.120 KGM
Materialnummer:
00705.001.0900.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A90x125x22, AM705900, 00705.001.0900.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,5494*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,8094*
€ 22,38319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,6094*
€ 22,14519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8894*
€ 21,28839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3094*
€ 20,59819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7794*
€ 19,96749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5494*
€ 16,12379
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 14,1425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.