Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 35 VE=S
DIN 705 Stahl A 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010350000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 35 x 56 x16 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A35x56x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.025 KGM
Materialnummer:
00705.001.0350.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 35x56x16, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A35x56x16, AM705350, 00705.001.0350.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5089*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,1389*
€ 2,54529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0989*
€ 2,49769
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0189*
€ 2,40249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9289*
€ 2,29539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8889*
€ 2,24779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5089*
€ 1,79559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8575*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,3783*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.